그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 척 |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
용량 Max. | 0.25 " |
용량 Min. | 0.04 " |
척 직경 | 1.25 " |
척 타입 | 건이 있는 |
폐쇄 길이 | 2" |
건설 | 강철 |
키 번호 | K30 |
자재 | 강철 |
장착 크기 | 2JT |
실장 형 | 2JT |
명목 용량 | 1 / 4 " |
개방 길이 | 1.55 " |
타입 | 무거운 의무 |
UPC | 999571032612 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | ES |
모델 | 베어링 유형 | 용량 Max. | 폐쇄 길이 | 키 번호 | 장착 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBB-10 J2 | 볼 베어링 | 0.375 " | 2.76 " | K32 | 2JT | 2JT | ₩ 198,450 | |
CBB-13 J3 | 볼 베어링 | 0.5 " | 3.7 " | K3 | 3JT | 3JT | ₩ 387,205 | |
CBB-16 J3 | 볼 베어링 | 0.625 " | 4.02 " | K4 | 3JT | 3JT | ₩ 443,870 | |
CBB-19 J4 | 볼 베어링 | 0.75 " | 4.93 " | K4 | 4JT | 4JT | ₩ 658,472 | |
CBB-25 J5 | 볼 베어링 | 1" | 5.79 " | K5 | 5JT | 5JT | ₩ 897,942 | |
CY-16 J-3 | 평면 베어링 | 0.625 " | 3.74 " | K3 | 3JT | 3JT | ₩ 293,702 | |
CYX-13 J-2 | 평면 베어링 | 0.5 " | 3.31 " | K3 | 2JT | 2JT | ₩ 178,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.