ASCO VALVES Steam and Hot Water Solenoid Valve
필터
바디 재질 : 황동 , 전기 연결: 1/2 "도관 (18"리드 포함) , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | 주변 온도. 범위 | 중심선 파이프 중심 크기 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8220G405 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125도 F | 3-17 / 32 " | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ₩ 652,977 | |
A | 8220G401 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125도 F | 3-13 / 32 " | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ₩ 379,207 | |
A | 8220G402 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125도 F | 3-17 / 32 " | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ₩ 652,977 | |
B | 8220G411 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 140도 F | 4.187 " | 1" | 5.187 " | 3.75 " | 3 17 / 64 " | 1" | ₩ 1,338,190 | |
C | 8220G095 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125도 F | 4.5 " | 3 / 4 " | 5 5 / 16 " | 2 25 / 32 " | 3.38 " | 3 / 4 " | ₩ 1,006,862 | |
A | 8220G406 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 140도 F | 3-17 / 32 " | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ₩ 503,702 | |
A | 8220G408 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125도 F | 3.5 " | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | 3 / 4 " | ₩ 699,335 | |
B | 8220G410 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125도 F | 4.187 " | 1" | 5.187 " | 3.75 " | 3 17 / 64 " | 1" | ₩ 888,894 | |
A | 8220G403 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 140도 F | 3-17 / 32 " | 1 / 2 " | 4 3 / 32 " | 2.875 " | 2.25 " | 3 / 8 " | ₩ 507,517 | |
A | 8220G404 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125도 F | 3-13 / 32 " | 1 / 2 " | 3 15 / 16 " | 2.875 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ₩ 379,207 | |
A | 8220G409 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 140도 F | 3.5 " | 3 / 4 " | 4 13 / 64 " | 2.875 " | 2 53 / 64 " | 3 / 4 " | ₩ 678,247 | |
A | 8220G407 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 125도 F | 3-17 / 32 " | 3 / 4 " | 4" | 2.875 " | 2 53 / 64 " | 3 / 4 " | ₩ 402,359 | |
D | EF8220G025 | 3, 7, 9 | 125도 F | 4.187 " | 1" | 5 13 / 16 " | 3.75 " | 3 9 / 64 " | 1" | ₩ 1,541,820 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주방 용품 텀블러 보울 및 셰이커
- 굴절계
- 초음파 두께 게이지
- 무선 트랙 쏘 액세서리
- 스트레치 랩 기계 액세서리
- 와셔
- 파워 드릴
- 비상 사태 대비
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 황동
- DELTA 욕실 수도꼭지, 황동
- HANSEN 210/310 SERIES ARO 교환 커플러 플러그
- STARRETT Mul-T-Anvil 마이크로미터
- JR SMITH 지붕 배수
- BUSSMANN 클래스 RK1 산업용 전력 퓨즈
- BATTERY DOCTOR Minblade 시리즈 퓨즈 패널
- FLEX-HONE TOOL 유연한 실린더 혼
- ALL MATERIAL HANDLING 100등급 슬링 후크용 래치 키트
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen 감속기, 퀼 입력 포함, 크기 15