항목 | 워크 벤치 |
깊이 | 24 " |
가장자리 유형 | 직진 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 회색 |
높이 | 37.75 " |
다리 유형 | 직진 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
최고 두께 | 1.75 " |
폭 | 48 " |
작업 표면 재료 | 정육점 블록 |
워크 벤치 어셈블리 | 용접 |
선박 중량 (kg) | 83.25 |
선박 높이 (cm) | 134.62 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 다리 유형 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSJ2-3048-AH | 30 " | 28 3/4 ~ 42 3/4 " | 높이 조절 스트레이트 | 3000의 파운드 | ₩ 1,647,047 | ||
WSJ2-3048-AH-DR | 30 " | 28 3/4 ~ 42 3/4 " | 높이 조절 스트레이트 | 3000의 파운드 | ₩ 1,850,677 | ||
WSJ2-3048-36-DR | 30 " | 37.75 " | 직진 | 3000의 파운드 | ₩ 1,865,430 | ||
WT-3048-LL | 30 " | 32 ~ 35 인치 | 직진 | 2000의 파운드 | ₩ 1,362,305 | ||
WTS-2448-LL | 24 " | 32 ~ 35 인치 | 직진 | 2000의 파운드 | ₩ 1,443,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.