LITTLE GIANT SL1-3060 보관함 1 중앙 선반 1 계층 회색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 보관함 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 11 ~ 14 |
사물함 유형 | (1) 넓은, (2) 개구부 |
잠금 시스템 | 자물쇠 형 |
자재 | 용접 강철 / 확장 금속 |
조정 가능한 선반 수 | 0 |
선반 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 33 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 61 " |
층 | 1 |
선박 중량 (kg) | 140.4 |
선박 높이 (cm) | 195.58 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 9403200020 |
모델 | 자재 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 층 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL1-2448 | 용접 강철 / 확장 금속 | 1 | 27 " | 49 " | 1 | ₩ 3,379,950 | RFQ
|
SL1-2460 | 용접 강철 / 확장 금속 | 1 | 27 " | 61 " | 1 | ₩ 3,748,955 | RFQ
|
SL1-3048 | 용접 강철 / 확장 금속 | 1 | 33 " | 49 " | 1 | ₩ 3,024,262 | RFQ
|
SL1-3072 | 용접 강철 / 확장 금속 | 1 | 33 " | 73 " | 1 | ₩ 4,072,092 | RFQ
|
SL1-3660 | 용접 강철 / 확장 금속 | 1 | 39 " | 61 " | 1 | ₩ 4,560,867 | RFQ
|
SL1-3672 | 용접 강철 / 확장 금속 | 1 | 39 " | 73 " | 1 | ₩ 4,363,800 | RFQ
|
SL1-A-2448 | 용접 강철 / 확장 금속 | 1 | 27 " | 49 " | 1 | ₩ 3,883,267 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.