LITTLE GIANT SC-3672-NC 통풍 용접 보관함 회색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대용량 보관함 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 슬라이드 래치 |
자재 | 용접 강철 |
전반적인 깊이 | 39 " |
전체 높이 | 53 " |
전체 폭 | 73 " |
층 | 한 |
선박 중량 (kg) | 189 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9403200020 |
모델 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SC2-2448-NC | 27 " | 49 " | ₩ 3,065,825 | |
SC2-2460-NC | 27 " | 61 " | ₩ 3,493,490 | |
SC2-3048-NC | 33 " | 49 " | ₩ 3,024,315 | |
SC2-3060-NC | 33 " | 61 " | ₩ 3,780,350 | |
SC2-3072-NC | 33 " | 73 " | ₩ 4,002,600 | RFQ
|
SC2-3660-NC | 39 " | 61 " | ₩ 4,773,107 | |
SC2-3672-NC | 39 " | 73 " | ₩ 6,081,582 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.