LITTLE GIANT RNH-3048-6MR-AH 작업 높이 플랫폼 트럭 2000 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 높이 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 몰드 온 고무 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 그레이 / 블루 핸들 |
데크 높이 | 24 ~ 34 인치 |
데크 L x W | 48 "X 30" |
데크 길이 | 48 " |
갑판 재료 | 강철 위에 하드보드지 |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 입히는 튼튼한 분말 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 탈착식 푸시 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 38 ~ 48 인치 |
전체 길이 | 50 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 62.55 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716805010 |
프로덕트 | 모델 | 데크 높이 | 데크 길이 | 데크 폭 | 마감재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNB-2448-6MR | 26 " | 48 " | 24 " | 분말 코팅 | 40 " | 50 " | 24 " | ₩ 1,178,082 | ||
RNB-2460-6MR | 26 " | 60 " | 24 " | 분말 코팅 | 40 " | 62 " | 24 " | ₩ 1,266,737 | ||
RNB-2460-6MR-FL | 26 " | 60 " | 24 " | 분말 코팅 | 40 " | 62 " | 24 " | ₩ 1,445,220 | ||
RNB-3048-6MR-FL | 26 " | 48 " | 30 " | 분말 코팅 | 40 " | 50 " | 30 " | ₩ 1,560,702 | ||
RNB-2460-6MR-AH | 25 1/2 ~ 35 1/2 " | 60 " | 24 " | 분말 코팅 | 39 1/2 ~ 49 1/2 " | 62 " | 24 " | ₩ 1,488,235 | ||
RNB-3048-6MR-AH | 25 1/2 ~ 35 1/2 " | 48 " | 30 " | 분말 코팅 | 39 1/2 ~ 49 1/2 " | 50 " | 30 " | ₩ 1,464,330 | ||
RNB-3060-6MR-AH | 25 1/2 ~ 35 1/2 " | 60 " | 30 " | 분말 코팅 | 39 1/2 ~ 49 1/2 " | 62 " | 30 " | ₩ 1,669,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.