항목 | 쿠션로드 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 9" |
캐스터 휠 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 휠 유형 | (2) 강성, (2) 스위블 공압 |
캐스터 휠 폭 | 3" |
색상 | 그레이 / 블루 핸들 |
데크 높이 | 13 " |
데크 길이 | 36 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 플러시 데크 |
데크 폭 | 24 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 이동식 파이프 핸들 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 43 " |
전체 길이 | 38 " |
전체 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 폭 | 전체 길이 | 전체 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 데크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB-2436-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 38 " | 24 " | 13.5 " | 36 " | 24 " | ₩ 1,404,305 | |
NBB-2448-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 50 " | 24 " | 13.5 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,489,932 | |
NBB-3048-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 50 " | 30 " | 13.5 " | 48 " | 30 " | ₩ 1,580,915 | |
NBB-3060-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 62 " | 30 " | 13.5 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,797,617 | |
NBB-3060-9P | 43 " | 9" | 3" | 62 " | 30 " | 13 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,569,732 | |
NBB-3048-9PNFL | 42 " | 9" | 3" | 50 " | 30 " | 13 " | 48 " | 30 " | ₩ 1,571,867 | |
NBB-3060-9PNFL | 42 " | 9" | 3" | 62 " | 30 " | 13 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,795,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.