LITTLE GIANT MTH1-3060-AH 헤비 듀티 머신 테이블 30 인치 너비 16 인치 깊이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 머신 테이블 |
소재베이스 | 강철 |
색상 | 회색 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | 2 "립 다운, 둥근 |
높이 | 30 ~ 37 인치 |
다리 유형 | 1 "단위로 조정 가능 |
정격 하중 | 10,000의 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
최고 두께 | 3 / 16 " |
폭 | 60 " |
작업 표면 재료 | 강화 된 강철 |
선박 중량 (kg) | 108.9 |
선박 높이 (cm) | 165.1 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9403200030 |
모델 | 폭 | 깊이 | 가장자리 유형 | 높이 | 항목 | 다리 유형 | 정격 하중 | 최고 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH1-1630-24 | 30 " | 16 " | 직진 | 24 " | 헤비 듀티 머신 테이블 | 2 "x 2"x 1/4 "각도 | 10000의 파운드 | 12ga., 3/16 " | ₩ 871,762 | |
MTH1-1630-30 | 30 " | 16 " | 직진 | 30 " | 헤비 듀티 머신 테이블 | 2 "x 2"x 1/4 "각도 | 10000의 파운드 | 12ga., 3/16 " | ₩ 874,195 | |
MTH1-1630-36 | 30 " | 16 " | 직진 | 36 " | 헤비 듀티 머신 테이블 | 2 "x 2"x 1/4 "각도 | 10000의 파운드 | 12ga., 3/16 " | ₩ 973,052 | |
MTH1-2230-24 | 30 " | 22 " | 직진 | 24 " | 헤비 듀티 머신 테이블 | 2 "x 2"x 1/4 "각도 | 10000의 파운드 | 12ga., 3/16 " | ₩ 891,975 | |
MTH1-2230-30 | 30 " | 22 " | 직진 | 30 " | 헤비 듀티 머신 테이블 | 2 "x 2"x 1/4 "각도 | 10000의 파운드 | 12ga., 3/16 " | ₩ 1,009,015 | |
MTH1-2230-36 | 30 " | 22 " | 직진 | 36 " | 헤비 듀티 머신 테이블 | 2 "x 2"x 1/4 "각도 | 10000의 파운드 | 12ga., 3/16 " | ₩ 1,068,042 | |
MTH1-2830-24 | 30 " | 28 " | 직진 | 24 " | 헤비 듀티 머신 테이블 | 2 "x 2"x 1/4 "각도 | 10000의 파운드 | 12ga., 3/16 " | ₩ 988,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.