항목 | 고정 보관함 |
빈 깊이 | 15 " |
빈 높이 | 12.5 " |
빈 너비 | 8" |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12가. |
부하 용량 | 2400의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 20 " |
전체 높이 | 42 " |
전체 폭 | 32 " |
총 저장소 수 | 12 |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 빈 너비 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MS1-1532-FP | 32 " | 3 | ₩ 2,110,867 | ||
MS2-1532-FP | 16 " | 6 | ₩ 2,254,997 | ||
MS3-1532-FP | 10.5 " | 9 | ₩ 2,500,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.