항목 | 용접 된 로우 데크 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 1200의 파운드 |
카트 재질 | 강철 |
캐스터 Dia. | 9" |
캐스터 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 11.5 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
처리 | 관형 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 51 " |
전체 높이 | 40.5 " |
전체 길이 | 51 " |
전체 폭 | 30 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 |
선반 너비 | 30 " |
탑 소재 | 부드러운 파우더 코팅 스틸 |
선박 중량 (kg) | 60.75 |
선박 높이 (cm) | 134.62 |
선박 길이 (cm) | 102.87 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
HS 코드 | 8716805010 |
프로덕트 | 모델 | 선반 너비 | 입술 높이 | 전반적인 깊이 | 탑 소재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK-2436-9P | 24 " | 플러시 상단, 1-1 / 2 "하단 | 39 " | 부드러운 파우더 코팅 스틸 | 39 " | 24 " | 36 " | 입술 / 플러시 조합 | ₩ 1,198,855 | ||
LK-3048-9P | 30 " | 플러시 상단, 1-1 / 2 "하단 | 51 " | 부드러운 파우더 코팅 스틸 | 51 " | 30 " | 48 " | 입술 / 플러시 조합 | ₩ 1,430,187 | ||
LK-3048-오후 9시 | 30 " | 플러시 상단, 1-1 / 2 "하단 | 51 " | 미끄럼 방지 비닐 표면 | 51 " | 30 " | 48 " | 입술 / 플러시 조합 | ₩ 1,469,737 | ||
LKL-2436-9P | 24 " | 1.5 " | 39 " | 부드러운 파우더 코팅 스틸 | 39 " | 24 " | 36 " | 입술 | ₩ 1,192,257 | ||
LKL-2436-오후 9시 | 24 " | 1.5 " | 39 " | 미끄럼 방지 비닐 표면 | 39 " | 24 " | 36 " | 입술 | ₩ 1,181,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.