LITTLE GIANT LGL-2436-WSBRK 주문 피킹 재고 있음 카트 2 선반 600 Lb. 캡
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주문 피킹 카트 |
선반 당 용량 | 600의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 25 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 멋진 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 52 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 유형 | 입술 |
선반 너비 | 24 " |
선반 치수 작성 | 12 "L x 21"W |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 133.35 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LG-1832-WS-P-BK | 포켓이있는 주문 피킹 카트 | 1200의 파운드 | 5" | 1200의 파운드. | 3 | 40 " | 48 " | 18 " | ₩ 1,489,740 | |
3LG-2436-WS-P-BK | 포켓이있는 주문 피킹 카트 | 600의 파운드 | 5" | 1200의 파운드. | 3 | 40 " | 52 " | 24 " | ₩ 1,768,392 | |
3LG-2448-WS-P-BK | 포켓이있는 주문 피킹 카트 | 600의 파운드 | 5" | 1200의 파운드. | 3 | 40 " | 64 " | 24 " | ₩ 2,033,062 | |
5M-2436-6PH-WSP | 다중 선반 주문 피킹 카트 | 2000의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 5 | 63.5 " | 52 " | 24 " | ₩ 2,803,500 | |
5M-2448-6PH-WSP | 다중 선반 주문 피킹 카트 | 2000의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 5 | 63.5 " | 64 " | 24 " | ₩ 3,297,875 | |
5M-3048-6PH-WSP | 다중 선반 주문 피킹 카트 | 2000의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 5 | 63.5 " | 64 " | 30 " | ₩ 3,389,085 | |
5M-3060-6PH-WSP | 다중 선반 주문 피킹 카트 | 1700의 파운드 | 6" | 3600의 파운드 | 5 | 63.5 " | 76 " | 30 " | ₩ 3,864,175 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.