항목 | 왜건 트럭 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
건설 | 용접 강철 |
데크 높이 | 11 " |
데크 길이 | 72 " |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 당기세요 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
전체 높이 | 11 " |
전체 길이 | 72 " |
전체 폭 | 30 " |
휠 타입 | 몰드 온 고무 |
선박 중량 (kg) | 60.75 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 색상 | 건설 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 지름 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LDWP-2436-10-G | 1000의 파운드 | 초록색 | 완전히 조립 된 용접 강철 | 36 " | 38 " | 24 " | 10 " | 단단한 고무 | ₩ 1,226,785 | ||
2LDWP-2436-10P-G | 1000의 파운드 | 초록색 | 완전히 조립 된 용접 강철 | 36 " | 38 " | 24 " | 10 " | 공기가 들어있는 | ₩ 1,475,512 | ||
2LDWP-2448-10P-G | 1000의 파운드 | 초록색 | 완전히 조립 된 용접 강철 | 36 " | 50 " | 24 " | 10 " | 공기가 들어있는 | ₩ 1,308,825 | ||
CH-2448-X6-12P | 2000의 파운드 | 회색 | 용접 강철 | 22.5 " | 50 " | 24 " | 12 " | 공기가 들어있는 | ₩ 1,368,062 | ||
CSW-3048-8MR | 2000의 파운드 | 회색 | 용접 강철 | 11 " | 48 " | 30 " | - | 몰드 온 고무 | ₩ 1,101,520 | ||
CH-2448-X3-12P | 2000의 파운드 | 회색 | 완전히 조립 된 용접 강철 | 19.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | 공기가 들어있는 | ₩ 1,138,060 | ||
CH-3060-X3-12P | 2000의 파운드 | 회색 | 완전히 조립 된 용접 강철 | 19.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | 공기가 들어있는 | ₩ 1,627,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.