LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM 하수 펌프, 1/2 hp, 2 및 3 FNPT 배출
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하수 펌프 |
작동 유형 | 조작 |
기관 규정 준수 | cCSAus.png |
A | 11.5 |
몸 Dia. | 9 1 / 2 " |
코드 길이 | 20 피트 |
방출 | 2개의 FNPT, 3개의 FNPT |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
게이지 / 도체 | 16/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
최대 직경 | 2" |
맥스. 머리 | 25 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 에프 |
최소 웅덩이 직경 | 18 " |
전체 높이 | 14 " |
상 | 1 |
RPM | 3450 RPM |
전압 | 115V 교류 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.