LISTA XSTB41-60PT/BB 기술 작업대 60wx30dx35-1/4in H
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워크 벤치 |
색상 | 밝은 파랑 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | 불코 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 밝은 파랑 |
높이 | 35.25 " |
다리 유형 | 이중 받침대 |
부하 용량 | 서랍 165lb. |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 1-9 / 16 " |
폭 | 60 " |
작업 표면 재료 | 플라스틱 합판 제품 |
워크 벤치 어셈블리 | 조립 된 |
선박 중량 (kg) | 262.8 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최고 두께 | 색상 | 가장자리 유형 | 폭 | 작업 표면 재료 | 워크 벤치 어셈블리 | 마감재 | 프레임 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSWB10-60BT / BB | 1.75 " | 밝은 파랑 | 사각형. | 60 " | 정육점 블록 메이플 | 조립 된 | 분말 코팅 | 밝은 파랑 | ₩ 1,543,517 | ||
XSWB12-72BT / BB | 1.75 " | 밝은 파랑 | 사각형. | 72 " | 정육점 블록 메이플 | 조립 된 | 분말 코팅 | 밝은 파랑 | ₩ 1,752,380 | RFQ
| |
XSWB10-60BT / BB-SRS | 1.75 " | 밝은 파랑 | 사각형. | 60 " | 정육점 블록 메이플 | 조립 된 | 분말 코팅 | 밝은 파랑 | ₩ 1,969,887 | ||
XSWB12-72BT / BB-SRS | 1.75 " | 밝은 파랑 | 사각형. | 72 " | 정육점 블록 메이플 | 조립 된 | 분말 코팅 | 밝은 파랑 | ₩ 2,151,940 | RFQ
| |
XSWB20-60BT / BB | 1.75 " | 밝은 파랑 | 사각형. | 60 " | 정육점 블록 메이플 | 조립 된 | 분말 코팅 | 밝은 파랑 | ₩ 3,967,915 | ||
XSWB22-72BT / BB | 1.75 " | 밝은 파랑 | 사각형. | 72 " | 정육점 블록 메이플 | 조립 된 | 분말 코팅 | 밝은 파랑 | ₩ 3,964,082 | RFQ
| |
XSWB20-60BT / BB-SRS | 1.75 " | 밝은 파랑 | 사각형. | 60 " | 정육점 블록 메이플 | 미 조립 | 분말 코팅 | 밝은 파랑 | ₩ 4,244,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.