LISTA XSHS0900-0903MLG 모바일 모듈식 서랍장 밝은 회색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 모듈 서랍 캐비닛 |
색상 | 라이트 그레이 |
서랍 용량 | 440의 파운드 |
서랍 높이 | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8" |
마감재 | 분말 코팅 |
손잡이 재질 | 플라스틱 커버가있는 스틸 |
핸들 타입 | 플라스틱 덮개를 가진 강철 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 9 |
전반적인 깊이 | 22.5 " |
전체 높이 | 47.375 " |
전체 폭 | 40.25 " |
사용 가능한 서랍 높이 (인치) | (4) 2-1/8", (2) 3-1/8", (2) 4-1/8", (1) 5-1/8" |
선박 중량 (kg) | 259.2 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 서랍 높이 | 항목 | 서랍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHS0900-0603MBB | 밝은 파랑 | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9" | 모바일 모듈 서랍 캐비닛 | 6 | ₩ 4,753,647 | ||
XSHS0900-0603MCB | 클래식 블루 | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9" | 모바일 모듈 서랍 캐비닛 | 6 | ₩ 4,753,647 | ||
XSHS0900-0603MLG | 라이트 그레이 | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16", 9" | 모바일 모듈 서랍 캐비닛 | 6 | ₩ 4,753,647 | ||
XSHS0900-0809MBB | 밝은 파랑 | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | 모바일 모듈 서랍 캐비닛 | 8 | ₩ 5,270,072 | ||
XSHS0900-0809MCB | 클래식 블루 | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | 모바일 모듈 서랍 캐비닛 | 8 | ₩ 5,270,072 | ||
XSHS0900-0809MLG | 라이트 그레이 | 2-1/8", 3-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | 모바일 모듈 서랍 캐비닛 | 8 | ₩ 5,270,072 | ||
XSHS0900-0704MBB | 밝은 파랑 | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 9" | 모바일 모듈 서랍 캐비닛 | 7 | ₩ 4,972,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.