LISTA XSHS0900-0703LG 모듈식 서랍 캐비닛 41-3/4인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모듈 형 서랍 캐비닛 |
색상 | 라이트 그레이 |
서랍 당 구획 | (2) 36, (2) 21, (1) 18, (2) 12 |
서랍 용량 | 440의 파운드 |
서랍 높이 | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/8" |
마감재 | 분말 코팅 |
손잡이 재질 | 플라스틱 커버가있는 스틸 |
핸들 타입 | 플라스틱 덮개를 가진 강철 |
자재 | 강철 |
구획 수 | (2) 36 (2-1 / 8 "H), (2) 21 (3-1 / 8"H), (1) 18 (5-1 / 8 "H), (2) 12 (7-1 / 8 "H) |
서랍 수 | 7 |
전반적인 깊이 | 22.5 " |
전체 높이 | 41.75 " |
전체 폭 | 40.25 " |
사용 가능한 서랍 높이 (인치) | (2) 2-1/8", (2) 3-1/8", (1) 5-1/8", (2) 7-1/8" |
선박 중량 (kg) | 232.2 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 서랍 수 | 색상 | 서랍 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 서랍 깊이 | 서랍 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSSC0900-0501 / LG | 5 | 라이트 그레이 | 440의 파운드 | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 5-1/8", 7-1/16", 9" | ₩ 3,501,715 | ||
XSSC0900-0703 / LG | 7 | 라이트 그레이 | 440의 파운드 | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | ₩ 4,146,537 | ||
XSSC0900-0901 / LG | 9 | 라이트 그레이 | 440의 파운드 | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8" | ₩ 4,327,312 | ||
XSSC0900-1002 / LG | 10 | 라이트 그레이 | 440의 파운드 | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8" | ₩ 4,937,467 | ||
XSSC1350-0803 / LG | 8 | 라이트 그레이 | 440의 파운드 | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 5-1/8", 7-1/16", 9" | ₩ 4,861,692 | ||
XSSC1350-0903 / LG | 9 | 라이트 그레이 | 440의 파운드 | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 5.125 " | ₩ 5,086,042 | ||
XSSC1350-1103 / LG | 11 | 라이트 그레이 | 440의 파운드 | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9" | ₩ 5,405,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.