LIQUATITE LTFG-12x50 WHT 도관 가벼운 식품 등급 3/4in 흰색 50피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 액체 밀폐 도관 |
굽힘 반경 | 2.5 " |
색상 | 백 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
핵심 소재 | 부식 방지 도금 강철 |
내부 Dia. | 0.820 " |
자켓 소재 | FDA Splash Zone 승인 PVC |
길이 | 50ft. |
외부 Dia. | 1.03 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 |
타입 | 식품 학년 |
선박 중량 (kg) | 9.23 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8307106000 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFG-10x50 WHT | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 50ft. | 0.69 " | ₩ 260,540 | |
LTFG-10x100 WHT | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 100ft. | 0.69 " | ₩ 450,957 | |
LTFG-10x500 WHT | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 500ft. | 0.69 " | ₩ 2,574,792 | |
LTFG-11x50 WHT | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft. | 0.82 " | ₩ 286,895 | |
LTFG-11x100 WHT | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 100ft. | 0.82 " | ₩ 568,645 | |
LTFG-11x500 WHT | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft. | 0.82 " | ₩ 3,191,755 | |
LTFG-12x100 WHT | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 100ft. | 1.03 " | ₩ 718,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.