항목 | 유연한 액체 밀폐 도관 |
굽힘 반경 | 3" |
색상 | 회색 |
도관 크기 | 1" |
핵심 소재 | 도금 된 강철 |
내부 Dia. | 1.041 " |
자켓 소재 | 난연성 PVC |
길이 | 25ft. |
외부 Dia. | 1.29 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 176도 |
타입 | 액체 기밀 |
선박 중량 (kg) | 6.26 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 8307106000 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF-10x25 그레이 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 25ft. | 0.69 " | ₩ 65,450 | |
EF-10x500 그레이 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 500ft. | 0.69 " | ₩ 1,346,590 | |
EF-11x25 그레이 | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft. | 0.82 " | ₩ 74,305 | |
EF-11x500 그레이 | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft. | 0.82 " | ₩ 1,245,772 | |
EF-12x25 그레이 | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft. | 1.03 " | ₩ 100,905 | |
EF-12x500 그레이 | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 500ft. | 1.03 " | ₩ 1,770,265 | |
EF-13x400 그레이 | 3" | 1" | 1.041 " | 400ft. | 1.29 " | ₩ 2,003,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.