그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 강철 도관 |
굽힘 반경 | 3" |
도관 크기 | 1 / 2 " |
내부 Dia. | 0.625 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 |
외부 Dia. | 0.92 " |
타입 | 축소 벽 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8307106000 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-10x25 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 유연한 강철 도관 | 25ft. | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 0.61 " | ₩ 71,942 | |
BR-11x500 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 유연한 강철 도관 | 500ft. | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 0.92 " | ₩ 1,635,952 | |
BR-12x25 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 유연한 강철 도관 | 25ft. | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 1.105 " | ₩ 115,115 | |
BR-12x500 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 유연한 강철 도관 | 500ft. | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 1.105 " | ₩ 2,223,252 | |
BR-14x50 | 6" | 1-1 / 4 " | 1.25 " | 유연한 강철 도관 | 50ft. | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 1.63 " | ₩ 530,197 | |
BR-15x25 | 8" | 1-1 / 2 " | 1.500 " | 유연한 강철 도관 | 25ft. | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 | 1.95 " | ₩ 423,762 | |
ABR10x25 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 유연한 알루미늄 도관 | 25ft. | 알류미늄 | 0.61 " | ₩ 63,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.