그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중형 풋 스위치 |
동작 | 순간 |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | SPDT |
코드 길이 | 25ft. |
코드 타입 | 18/6 |
현재 평가 | 15 |
깊이 | 4" |
길이 | 12 25 / 32 " |
자재 | 강철 |
NEMA 평가 | 1 |
정격 전압 | 125에서 250 VAC로 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.25 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
오하삽-10K | 25ft. | 10.25 " | ₩ 839,580 | ||
오하 사드 -10K | 30ft. | 10.25 " | ₩ 869,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.