LINCOLN ELECTRIC K2857-1 용접기 발전기 Cc / dc 225a 25v 50-225a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔진 구동 용접기 |
암페어 범위 | 50 ~ 225 |
보조 전원 (1 상) | 9.0kW 및 10.5kW 서지 |
깊이 | 42.3 " |
엔진 브랜드 | 쾰러 |
연료 형태 | 가스 |
높이 | 29.9 " |
HP | 23 |
OCV | 80 |
상 | 60 Hz에서 |
정격 출력 CC / DC | 225A DC CC @ 25V, 40 % |
정격 출력 CV / DC | 200A DC CV / 20V / 100 % |
시작 유형 | 전기 |
폭 | 21.5 " |
선박 중량 (kg) | 253.35 |
선박 높이 (cm) | 99.82 |
선박 길이 (cm) | 111 |
선박 폭 (cm) | 58.67 |
HS 코드 | 8501610000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 엔진 브랜드 | 높이 | HP | 항목 | 상 | 시작 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2382-4 | 21.5 " | 42.3 " | 23 HP CH23S OHV 가솔린 Kohler | 29.9 " | 23 | 엔진 구동 용접기 | 1 | 전기 | ₩ 16,120,072 | ||
K2382-5 | 21.5 " | 42.3 " | 23 HP CH23S OHV 가솔린 Kohler | 29.9 " | 23 | 엔진 구동 용접기 | 1 | 전기 | ₩ 21,175,350 | ||
K2708-2 | 21.8 " | 31.5 " | 쾰러 | 25.6 " | 9 | 엔진 구동 용접기 | 1 | 뒷걸음질 | ₩ 7,012,057 | ||
K2707-2 | 21.8 " | 31.5 " | 쾰러 | 25.6 " | 9 | 엔진 구동 용접기 | 1 | 뒷걸음질 | ₩ 10,352,895 | ||
K2706-2 | 21.8 " | 31.5 " | 쾰러 | 25.6 " | 14 | 엔진 구동 용접기 | 3 / 1 | 전기 | ₩ 11,079,495 | ||
K1726-5 | 21.5 " | 42.3 " | 쾰러 | 36.2 " | 23 | 엔진 구동 용접기 | 60 Hz에서 | 전기 | ₩ 18,848,200 | ||
K3928-1 | - | - | - | - | - | Base | - | - | ₩ 20,952,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.