그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 9600의 파운드 |
초커 히치 용량 | 3800의 파운드 |
색상 | 은 |
길이 | 14ft. |
자재 | 응회암 가장자리 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 유형 U |
슬링 유형 | Unilink (스틸) |
온도. 범위 | 200도 F |
수직 히치 용량 | 4800의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 3" |
원사 코팅 | 유액 |
선박 중량 (kg) | 3.42 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 6307909995 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 길이 | 수직 히치 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UU1802TX10 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 10ft. | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 273,560 | |
UU1802TX11 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 11ft. | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 283,097 | |
UU1802TX12 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 12ft. | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 314,790 | |
UU1802TX13 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 13ft. | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 325,202 | |
UU1802TX14 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 14ft. | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 335,247 | |
UU1802TX15 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 15ft. | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 345,275 | |
UU1802TX16 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 16ft. | 3200의 파운드 | 2" | ₩ 355,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.