그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 9600의 파운드 |
초커 히치 용량 | 3800의 파운드 |
색상 | 노란색 |
길이 | 18ft. |
자재 | 폴리 에스테르 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 유형 U |
슬링 유형 | Unilink (스틸) |
온도. 범위 | 200도 F |
수직 히치 용량 | 4800의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Light-Duty 제품 |
폭 | 4" |
원사 코팅 | 유액 |
선박 중량 (kg) | 4.55 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 6307909995 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 수직 히치 용량 | 웹 등급 | 폭 | 색상 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU1802NX10 | 200도 F | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 노란색 | 10ft. | ₩ 294,122 | |
UU1802NX11 | 200도 F | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 노란색 | 11ft. | ₩ 304,027 | |
UU1802NX12 | 200도 F | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 노란색 | 12ft. | ₩ 314,002 | |
UU1802NX13 | 200도 F | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 노란색 | 13ft. | ₩ 323,925 | |
UU1802NX14 | 200도 F | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 노란색 | 14ft. | ₩ 334,022 | |
UU1802NX15 | 200도 F | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 노란색 | 15ft. | ₩ 343,875 | |
UU1802NX16 | 200도 F | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 노란색 | 16ft. | ₩ 353,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.