그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라운드 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 10,600의 파운드. |
초커 히치 용량 | 4200의 파운드 |
컬러 코드 | 초록색 |
지름 | 7 / 8 " |
길이 | 20ft. |
자재 | 폴리 에스테르 |
슬링 유형 | 끝없는 |
온도. 범위 | 화씨 -50 ~ 200도 |
수직 히치 용량 | 5300의 파운드 |
하중시 폭 | 1.375 " |
선박 중량 (kg) | 3.02 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 5607504000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수직 히치 용량 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 하중시 폭 | 컬러 코드 | 지름 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN30X10 | 2600의 파운드 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 1" | 보라색 | 5 / 8 " | 10ft. | 폴리 에스테르 | ₩ 82,547 | ||
EN60X12 | 5300의 파운드 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 1.375 " | 초록색 | 7 / 8 " | 12ft. | 폴리 에스테르 | ₩ 123,165 | ||
EN90X3 | 8400의 파운드 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 1.75 " | 노란색 | 1.125 " | 3ft. | 폴리 에스테르 | ₩ 52,832 | ||
EN90X12 | 8400의 파운드 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 1.75 " | 노란색 | 1.125 " | 12ft. | 폴리 에스테르 | ₩ 155,627 | ||
EN90X20 | 8400의 파운드 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 1.75 " | 노란색 | 1.125 " | 20ft. | 폴리 에스테르 | ₩ 248,097 | ||
EN150X6 | 13,200의 파운드 | 26,400의 파운드. | 10,600의 파운드 | 2" | 빨간색 | 1.375 " | 6" | 폴리 에스테르 | ₩ 124,897 | ||
EN150X12 | 13,200의 파운드 | 26,400의 파운드. | 10,600의 파운드 | 2" | 빨간색 | 1.375 " | 12ft. | 폴리 에스테르 | ₩ 259,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.