그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 33,000의 파운드 |
초커 히치 용량 | 13,200의 파운드 |
색상 | 노란색 |
길이 | 7ft. |
자재 | 폴리 에스테르 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 5에게 입력 |
슬링 유형 | 끝없는 |
온도. 범위 | 200도 F |
UPC | 697886628352 |
수직 히치 용량 | 16,500의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 6" |
원사 코팅 | 유액 |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 6307909995 |
원산지 | US |
모델 | 수직 히치 용량 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 웹 등급 | 폭 | 색상 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1801TX6 | 3200의 파운드 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 1" | 은 | 6" | 응회암 가장자리 | ₩ 47,092 | |
EN1802TX6 | 6400의 파운드 | 12,800의 파운드. | 5000의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 은 | 6" | 응회암 가장자리 | ₩ 42,661 | |
EN1601DX3 | 2400의 파운드 | 4,800의 파운드. | 1900의 파운드 | Light-Duty 제품 | 1" | 노란색 | 3ft. | 폴리 에스테르 | ₩ 20,125 | |
EN1801TX3 | 3200의 파운드 | 6,400의 파운드. | 2500의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 1" | 은 | 3ft. | 응회암 가장자리 | ₩ 30,397 | |
EN1101NX3 | 2000의 파운드 | 4,000의 파운드. | 1600의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 1" | 노란색 | 3ft. | 나일론 | ₩ 43,697 | |
EN1101NX6 | 2000의 파운드 | 4,000의 파운드. | 1600의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 1" | 노란색 | 6" | 나일론 | ₩ 67,095 | |
EN1102NX4 | 4000의 파운드 | 8000의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 노란색 | 4ft. | 나일론 | ₩ 83,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.