그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 12,800의 파운드 |
초커 히치 용량 | 5000의 파운드 |
색상 | 은 |
눈가리개 | 12 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 응회암 가장자리 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 4에게 입력 |
슬링 유형 | 뒤틀린 눈과 눈 |
온도. 범위 | 200도 F |
수직 히치 용량 | 6400의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 4" |
원사 코팅 | 유액 |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 6307909995 |
원산지 | US |
모델 | 슬링 유형 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 수직 히치 용량 | 웹 등급 | 폭 | 색상 | 눈가리개 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE2801TTX10 | 뒤틀린 눈과 눈 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 1" | 은 | 8.5 " | ₩ 65,922 | |
EE2801TTX11 | 뒤틀린 눈과 눈 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 1" | 은 | 8.5 " | ₩ 75,775 | |
EE2801TTX12 | 뒤틀린 눈과 눈 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 1" | 은 | 8.5 " | ₩ 68,075 | |
EE2801TTX13 | 뒤틀린 눈과 눈 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 1" | 은 | 8.5 " | ₩ 85,575 | |
EE2801TTX14 | 뒤틀린 눈과 눈 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 1" | 은 | 8.5 " | ₩ 86,852 | |
EE2801TTX15 | 뒤틀린 눈과 눈 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 1" | 은 | 8.5 " | ₩ 95,375 | |
EE2801TTX16 | 뒤틀린 눈과 눈 | 6400의 파운드 | 2500의 파운드 | 3200의 파운드 | Heavy-Duty 제품 | 1" | 은 | 8.5 " | ₩ 86,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.