그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카고 스트랩 |
조정 유형 | 래칫 휠 장치 |
본체 재질 | 폴리 에스테르 |
파단 강도 | 2100의 파운드 |
색상 | 검정 |
피팅 스타일 | S-Hook |
하드웨어 재료 | 강철 |
스트랩 길이 | 10ft. |
스트랩 너비 | 1" |
UPC | 697886601065 |
작업 부하 제한 | 700의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 6307909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스트랩 너비 | 조정 유형 | 본체 재질 | 작업 부하 제한 | 파단 강도 | 색상 | 피팅 스타일 | 하드웨어 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60503 | 2" | 래칫 휠 장치 | 폴리 에스테르 | 1600의 파운드 | 5000의 파운드 | 노란색 | 삼각형 링 | 헤비 듀티 스틸 | ₩ 77,472 | ||
61001 | 2" | 래칫 휠 장치 | 폴리 에스테르 | 3300의 파운드 | 10,000의 파운드 | 노란색 | 플랫 훅 | 헤비 듀티 스틸 | ₩ 84,455 | ||
6A105 | 1" | 래칫 휠 장치 | 폴리 에스테르 | 700의 파운드 | 2100의 파운드 | 검정 | 제이 후크 | 스틸 미니 핸드 | ₩ 38,272 | ||
60501 | 2" | 래칫 휠 장치 | 폴리 에스테르 | 1600의 파운드 | 5000의 파운드 | 노란색 | 플랫 훅 | 헤비 듀티 스틸 | ₩ 83,492 | ||
60101 | 1" | 래칫 휠 장치 | 폴리 에스테르 | 700의 파운드 | 2100의 파운드 | 검정 | 제이 후크 | 강철 | ₩ 40,530 | ||
60102 | 1" | 래칫 휠 장치 | 폴리 에스테르 | 330의 파운드 | 1000의 파운드 | 검정 | 플랫 훅 | 강철 | ₩ 38,885 | ||
60104 | 1" | 래칫 휠 장치 | 폴리 에스테르 | 700의 파운드 | 2100의 파운드 | 검정 | 스탬프 스냅 후크 | 강철 | ₩ 47,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.