그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 로프 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 4400의 파운드 |
초커 히치 용량 | 1480의 파운드 |
길이 | 8ft. |
자재 | 강철 |
로프 Dia. | 3 / 8 " |
슬링 유형 | 눈과 눈 |
온도. 범위 | -60도 ~ 400도 F |
수직 히치 용량 | 2200의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 7312102000 |
원산지 | CN |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 로프 Dia. | 수직 히치 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12이지엑스8 | 7400의 파운드 | 2600의 파운드 | 1 / 2 " | 3800의 파운드 | ₩ 173,250 | |
14이지엑스8 | 2000의 파운드 | 680의 파운드 | 1 / 4 " | 1000의 파운드 | ₩ 108,377 | |
1이지엑스8 | 28,000의 파운드 | 9400의 파운드 | 1" | 13,800의 파운드 | ₩ 770,280 | |
34이지엑스8 | 16,200의 파운드 | 5600의 파운드 | 3 / 4 " | 8200의 파운드 | ₩ 418,705 | |
58이지엑스8 | 11,000의 파운드 | 3800의 파운드 | 5 / 8 " | 5600의 파운드 | ₩ 255,780 | |
12I2LBX4 | - | - | - | - | ₩ 582,102 | |
12I2LBX5 | - | - | - | - | ₩ 603,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.