그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 타이 다운 스트랩 |
조정 유형 | 래칫 휠 장치 |
본체 재질 | 폴리 에스테르 |
파단 강도 | 15,000의 파운드 |
색상 | 노란색 |
피팅 스타일 | 끝없는 |
하드웨어 재료 | 강철 |
스트랩 길이 | 15ft. |
스트랩 너비 | 4" |
UPC | 697886717391 |
작업 부하 제한 | 5000 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.4 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 부하 제한 | 조정 유형 | 파단 강도 | 색상 | 피팅 스타일 | 항목 | 스트랩 길이 | 스트랩 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60105 | 700의 파운드 | 래칫 휠 장치 | 2100의 파운드 | 어울리는 | 제이 후크 | 타이 다운 스트랩 | 10ft. | 1" | ₩ 48,650 | ||
20483 | 5000 파운드 | 래칫 휠 장치 | 15,000의 파운드 | 노란색 | 삼각형 링 | 카고 스트랩 | 30ft. | 3" | ₩ 288,890 | ||
26422X15 | 3300의 파운드 | 래칫 휠 장치 | 10,000의 파운드 | 노란색 | 유 후크 | 타이 다운 스트랩 | 15ft. | 2" | ₩ 83,860 | ||
60103X12 | 700의 파운드 | 래칫 휠 장치 | 2100의 파운드 | 검정 | PE 오픈 훅 | 타이 다운 스트랩 | 12ft. | 1" | ₩ 51,782 | ||
60108X12 | 330의 파운드 | 캠 버클 | 1000의 파운드 | 검정 | 끝없는 | 타이 다운 스트랩 | 12ft. | 1" | ₩ 33,442 | ||
60513X15 | 1600의 파운드 | 래칫 휠 장치 | 5000의 파운드 | 노란색 | 유 후크 | 타이 다운 스트랩 | 15ft. | 2" | ₩ 66,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.