그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 초기화 |
길이 | 24 " |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | 폴리 카보네이트 |
자료 유형 | 내마모성 |
작동 온도 범위 | -211도 ~ 180도 F |
인장 강도 | 9000의 PSI |
두께 | 0.118 " |
두께 공차 | +/- 0.013 " |
폭 | 24 " |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 2.68 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3920610000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 포용력 | 색상 | 길이 | 길이 허용차 | 자료 유형 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ETK8 | +0.060 "/-0.000" | 초기화 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 범용 | 0.06 " | +/- 0.005 " | 12 " | ₩ 5,600 | |
1ETK9 | +0.060 "/-0.000" | 초기화 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 범용 | 0.093 " | +/- 0.005 " | 12 " | ₩ 6,317 | |
1ETL1 | +0.060 "/-0.000" | 초기화 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 범용 | 0.118 " | +/- 0.013 " | 12 " | ₩ 9,012 | |
1ETL2 | +0.060 "/-0.000" | 초기화 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 범용 | 0.177 " | +/- 0.0195 " | 12 " | ₩ 12,792 | |
1ETL3 | +0.060 "/-0.000" | 초기화 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 범용 | 0.236 " | +/- 0.0195 " | 12 " | ₩ 16,852 | |
1ETL4 | +0.060 "/-0.000" | 초기화 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 범용 | 0.375 " | +/- 0.026 " | 12 " | ₩ 28,052 | |
1ETL5 | +0.060 "/-0.000" | 초기화 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 범용 | 0.5 " | +/- 0.026 " | 12 " | ₩ 37,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.