그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 행 및 스택 상자 |
색상 | 라이트 블루 |
내부 높이 | 7" |
내부 길이 | 11 " |
안쪽 너비 | 10.75 " |
부하 용량 | 40의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
외부 높이 | 7" |
외부 길이 | 18.5 " |
바깥 쪽 너비 | 11.75 " |
UPC | 014239100646 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 46.74 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB10-F Lt 블루 | 2" | 3" | 3.375 " | 10의 파운드 | 2" | 3.5 " | 4" | ₩ 6,694 | ||
PB10-X Lt 블루 | 2" | 3" | 3.375 " | 10의 파운드 | 2" | 3.5 " | 4" | ₩ 6,847 | ||
PB20-F Lt 블루 | 2.875 " | 6" | 3.375 " | 25의 파운드 | 2.875 " | 7" | 4" | ₩ 5,930 | ||
PB20-X Lt 블루 | 2.875 " | 6" | 3.375 " | 25의 파운드 | 2.875 " | 7" | 4" | ₩ 17,283 | ||
PB22-F 중위 블루 | 2.875 " | 6" | 8" | 25의 파운드 | 2.875 " | 6.625 " | 8.75 " | - | RFQ
| |
PB22-X Lt 블루 | 2.875 " | 6" | 8" | 25의 파운드 | 2.875 " | 6.625 " | 8.75 " | ₩ 17,996 | ||
PB30-F Lt 블루 | 5" | 8.375 " | 5" | 40의 파운드 | 5" | 9.5 " | 5.75 " | ₩ 12,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.