그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디바이더 박스 |
색상 | 검정 |
외형 치수 | 9.5 "X 5.8"X 5 " |
내부 높이 | 2.625 " |
내부 길이 | 8.5 " |
안쪽 너비 | 5" |
자재 | 열가소성 폴리프로필렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 5" |
외부 길이 | 9.5 " |
바깥 쪽 너비 | 5.875 " |
스타일 | 홉 따는 사람 |
표면 저항 | 1.0 x 10 미만 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 3923100000 |
모델 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 자재 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB10-XXL 블랙 | 2" | 3" | 3.5 " | 폴리 프로필렌 | 2" | 3.5 " | 4" | ₩ 11,060 | |
PB20-XXL 블랙 | 1.625 " | 6" | 3.5 " | 열가소성 폴리프로필렌 | 3" | 7" | 4" | ₩ 23,135 | |
PB31-XXL 블랙 | 2.5 " | 8.5 " | 8" | 열가소성 폴리프로필렌 | 5" | 9.375 " | 8.875 " | ₩ 57,540 | |
PB22-XXL 블랙 | - | - | - | 열가소성 폴리프로필렌 | - | - | - | ₩ 31,894 | RFQ
|
PB41-XXL 블랙 | - | - | - | 열가소성 폴리프로필렌 | - | - | - | ₩ 73,360 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.