그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 행 및 스택 상자 |
색상 | 돌 |
내부 높이 | 4.75 " |
내부 길이 | 10.25 " |
안쪽 너비 | 10 " |
부하 용량 | 40의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 3 |
외부 높이 | 5" |
외부 길이 | 10.875 " |
바깥 쪽 너비 | 11 " |
UPC | 995477283554 |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 번호 DPB10-5 Div |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 높이 | 긴 디바이더 슬롯 수 | 짧은 분할기 슬롯 수 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB54-3 녹색 | 폴리 프로필렌 | 초록색 | - | 1 | - | 3" | 5.375 " | 4.125 " | ₩ 2,316 | ||
PB54-3 스톤 | 폴리 프로필렌 | 돌 | - | 1 | - | 3" | 5.375 " | 4.125 " | ₩ 2,316 | ||
PB74-3 블루 | 폴리 프로필렌 | 파란색 | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ₩ 3,843 | ||
PB74-3 레드 | 폴리 프로필렌 | 빨간색 | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ₩ 3,843 | ||
PB74-3 노란색 | 폴리 프로필렌 | 노란색 | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ₩ 3,843 | ||
PB74-3 녹색 | 폴리 프로필렌 | 초록색 | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ₩ 3,843 | ||
PB74-3 스톤 | 폴리 프로필렌 | 돌 | - | 1 | - | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ₩ 3,843 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.