그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 행 및 스택 상자 |
색상 | 검정 |
높이 | 2" |
내부 높이 | 2" |
내부 길이 | 3" |
안쪽 너비 | 3.5 " |
길이 | 3.5 " |
자재 | 전도성 폴리 프로필렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 2" |
외부 길이 | 3.5 " |
바깥 쪽 너비 | 4" |
스타일 | 홉 따는 사람 |
표면 저항 | 1.0 x 10 미만 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3923100000 |
모델 | 높이 | 내부 높이 | 내부 길이 | 길이 | 외부 높이 | 외부 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB20-FXL 블랙 | 2.9 " | 1.625 " | 6" | 7" | 3" | 7" | 4" | ₩ 11,602 | |
PB22-FXL 블랙 | 2.9 " | - | - | 6.6 " | - | - | 8.8 " | ₩ 27,898 | RFQ
|
PB30-FXL 블랙 | 5" | - | - | 9.5 " | - | - | 5.8 " | ₩ 21,967 | RFQ
|
PB31-FXL 블랙 | 5" | - | - | 9.3 " | - | - | 8.8 " | ₩ 50,247 | RFQ
|
PB40-FXL 블랙 | 6" | - | - | 12.8 " | - | - | 8.1 " | ₩ 56,356 | RFQ
|
PB41-FXL 블랙 | 6" | - | - | 12.8 " | - | - | 11.4 " | ₩ 68,192 | RFQ
|
PB50-FXL 블랙 | 7.1 " | - | - | 18.5 " | - | - | 11.6 " | ₩ 102,505 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.