그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 분할기 |
색상 | 검정 |
디바이더 방향 | 앞에서 뒤까지 |
높이 | 5 / 16 " |
길이 | 13 15 / 16 " |
자재 | 폴리스티렌 |
폭 | 6.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DPB5-3 분배기 | 3 / 16 " | 4.875 " | 2 9 / 16 " | ₩ 1,781 | |
DPB7-3 사업부 | 3 / 16 " | 6 13 / 16 " | 2 9 / 16 " | ₩ 1,934 | |
DPB10-5 사업부 | 5 / 16 " | 10 5 / 16 " | 4.38 " | ₩ 2,800 | |
DPB10-7 사업부 | 5 / 16 " | 10.375 " | 6.38 " | ₩ 3,538 | |
DPB14-5 사업부 | 5 / 16 " | 14.25 " | 4.437 " | ₩ 4,047 | |
DPB18-9 분배기 | 5 / 16 " | 17.187 " | 8.437 " | ₩ 9,138 | |
DPB18-10 사업부 | 5 / 16 " | 17 1 / 16 " | 9 13 / 16 " | ₩ 9,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.