항목 | 호스 |
색상 | 크림 |
연결 유형 | MNPT x 스위블 FGHT |
유량 | 6gpm |
길이 | 50ft. |
자재 | EPDM 및 스틸 바디 / 황동 커플 링 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 120도 ~ 180도 |
선박 중량 (kg) | 10.71 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 56.9 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.