그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼합 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
유량 | 0.5 ~ 9gpm |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 온도 (고온) | 화씨 120도 ~ 200도 |
입구 유형 | MNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | MNPT |
전체 높이 | 5" |
전체 폭 | 4" |
온도. 범위 | 화씨 95도 ~ 120도 |
UPC | 076335156248 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.