그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
사용하기위한 | 밴드 톱 |
학년 | M42 |
길이 | 8 피트 9-1 / 2 인치 |
자재 | 바이메탈 |
주요 응용 프로그램 | 금속 |
인치당 이빨 | 10/14 |
두께 | 0.025 " |
치아 타입 | 변하기 쉬운 |
UPC | 082472814569 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 26.99 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 학년 | 길이 | 자재 | 인치당 이빨 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95290CLB237190 | 클래식 스타일 | 23 '7 " | 바이메탈 | 10/14 | 0.035 " | 3 / 4 " | ₩ 258,737 | ||
1910347 | 다이 마스터 2 | 23 '7 " | 바이메탈 | 10/14 | 0.025 " | 1 / 2 " | ₩ 238,717 | ||
1891888 | 클래식 스타일 | 23 피트 10-1 / 2 인치 | 바이메탈 | 10/14 | 0.035 " | 3 / 4 " | ₩ 222,635 | ||
87007D2B154625 | 다이 마스터 2 | 15 '2 " | 바이메탈 | 10/14 | 0.025 " | 1 / 2 " | ₩ 166,057 | ||
1793034 | 생산 | 12ft. | 강철 | 2/3 | 0.042 " | 1.25 " | ₩ 176,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.