그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항공 싹둑 |
건설 | 스탬프 1074 HCS |
절단 동작 | 직진 |
최첨단 | 톱니 모양 없음 |
핸들 색상 | 노란색 |
핸들 디자인 | 인체 공학적 그립 |
핸들 타입 | TPR 오버 몰딩 |
턱 깊이 | 3 / 4 " |
턱 타입 | 불독 |
금속 게이지 | 16 마일드 / 20 SS |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 9" |
안전 래치 | 가능 |
타입 | 불독 패턴 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.