그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 커넥터 |
기본 소재 | 플라스틱 / 금속 조합 |
본체 재질 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 튜브 x 수 BSPT |
육각 크기 | 21mm |
최대. 압력 | 290의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
튜브 크기 | 12mm |
UPC | 820099247502 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 3675 12 13 | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x BSPT | 20mm | 1 / 4 " | -4도 ~ 302도 F | 12mm | 1 | ₩ 22,907 | ||
+ 3101 04 10 | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x MNPT | 13mm | 1 / 8 " | -4도 ~ 175도 F | 4mm | 10 | ₩ 96,880 | ||
+ 3101 08 13 | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x MNPT | 16mm | 1 / 4 " | -4도 ~ 175도 F | 8mm | 10 | ₩ 167,720 | ||
+ 3101 10 13 | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x MNPT | 16mm | 1 / 4 " | -4도 ~ 175도 F | 10mm | 10 | ₩ 265,282 | ||
+ 3675 08 13 | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x BSPT | 15mm | 1 / 4 " | -4도 ~ 302도 F | 8mm | 1 | ₩ 20,457 | ||
+ 3175 08 10 | 플라스틱 / 금속 조합 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 | 튜브 x 수 BSPT | 13mm | 1 / 8 " | -4도 ~ 175도 F | 8mm | 10 | ₩ 161,647 | ||
+ 3175 14 17 | 플라스틱 / 금속 조합 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 | 튜브 x 수 BSPT | 22mm | 3 / 8 " | -4도 ~ 175도 F | 14mm | 10 | ₩ 277,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.