그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 나일론 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 튜브 |
최대. 압력 | 290의 PSI |
파이프 크기 | 5/16 "또는 8mm |
줄기 OD | 5/16 "또는 8mm |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
튜브 크기 | 5/16 "또는 8mm |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | FR |
모델 | 파이프 크기 | 줄기 OD | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 3126 06 00 | 6mm | 6mm | 6mm | 50 | ₩ 177,065 | |
+ 3126 10 00 | 10mm | 10mm | 10mm | 10 | ₩ 79,047 | |
+ 3126 60 00 | - | - | - | 10 | ₩ 45,955 | RFQ
|
+ 3126 56 00 | - | - | - | 10 | ₩ 34,405 | RFQ
|
+ 3126 04 00 | - | - | - | 50 | ₩ 67,077 | RFQ
|
+ 3126 62 00 | - | - | - | 10 | ₩ 44,835 | RFQ
|
+ 3126 53 00 | - | - | - | 10 | ₩ 40,267 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.