항목 | 런 티 |
기본 소재 | 플라스틱 / 금속 조합 |
본체 재질 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
육각 크기 | 14mm |
최대. 압력 | 290의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
튜브 크기 | 6mm |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 3103 62 14 | 20mm | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 263,077 | ||
+ 3103 06 11 | 11mm | 1 / 8 " | 6mm | 10 | ₩ 164,307 | ||
+ 3183 56 00 | - | - | - | 10 | ₩ 86,502 | ||
+ 3103 62 18 | - | - | - | 10 | ₩ 340,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.