그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 암 어댑터 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 유형 | 튜브 x FNPT |
육각 크기 | 22mm |
최대. 압력 | 290의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
UPC | 820099200491 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | MX |
모델 | 기본 소재 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 3014 53 14 | 플라스틱 / 금속 조합 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 | 튜브 x FNPT | 16mm | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 10 | ₩ 155,312 | |
+ 3014 60 11 | 플라스틱 / 금속 조합 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 | 튜브 x FNPT | 16mm | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 220,342 | |
+ 3014 04 11 | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x FNPT | 13mm | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 10 | ₩ 164,395 | |
+ 3014 04 14 | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x FNPT | 16mm | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 10 | ₩ 210,140 | |
+ 3014 60 14 | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 x FNPT | 16mm | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 277,707 | |
+ 3014 53 20 | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 | 8mm | 10-32 | 1 / 8 " | 10 | ₩ 443,695 | |
+ 3014 62 14 | 금속 | 니켈 도금 황동 | 튜브 | 20mm | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10 | ₩ 667,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.