그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
A | 15 |
애플리케이션 환경 | 상업 환경 |
색상 | 회색 |
HP | 0.5 |
자재 | 열가소성 폴리 에스테르 |
실장 형 | 플러시 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15R |
갱의 수 | 1 |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
콘센트 유형 | 표준 듀플렉스 |
상 | 1 |
전원 표시 등 | 아니 |
서지 억제 | 아니 |
타입 | 스트레이트 블레이드 |
전압 | 125 VAC |
날씨 저항 | 가능 |
배선 방법 | 뒷면 및 측면 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
프로덕트 | 모델 | A | 색상 | HP | 자재 | 실장 형 | NEMA 플러그 구성 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR5251I | 15 | 상아 | 0.5 | 나일론 | 플러시 | 5-15R | 하나의 | ₩ 14,822 | ||
TR5251W | 15 | 백 | 0.5 | 나일론 | 플러시 | 5-15R | 하나의 | ₩ 14,822 | ||
TR5351I | 20 | 상아 | 1.0 | 나일론 | 플러시 | 5-20R | 하나의 | ₩ 16,800 | ||
5262WSP | 15 | 백 | - | 나일론 | 표면 | 5-15R | 표준 듀플렉스 | ₩ 84,927 | ||
3232TRWWW | 15 | 백 | 0.5 | 열가소성 폴리 에스테르 | 플러시 | 5-15R | 표준 듀플렉스 | ₩ 9,450 | ||
IG5261 | 15 | 주황색 | 0.5 | 나일론 | 플러시 | 5-15R | 하나의 | ₩ 33,722 | ||
TR5251 | 15 | 갈색 | 0.5 | 나일론 | 플러시 | 5-15R | 하나의 | ₩ 14,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.