항목 | 고 유량 펌프 |
공기 유입구 | 1 / 4 " |
100 PSI에서 소비 | CFM 5 |
유체 흡입구 나사 (인치) | 3/4 |
유체 배출구 스레드 (인치) | 3/4 |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 140 |
최대 산출 | 9.25gpm |
최소 공기 흡입구 압력 | 40 |
펌프 비율 | 3:1 |
선박 중량 (kg) | 4.04 |
선박 높이 (cm) | 79.25 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8413110000 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
L3510 | ₩ 971,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.