항목 | 드럼 돌리 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 강철 |
캐스터 폭 | 1.13 " |
색상 | 검정 |
돌리 용량 | 400 파운드 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
높이 | 6" |
내부 Dia. | 24.5 " |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 4 |
외부 Dia. | 24.875 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 캐스터 폭 | 드럼 용량 | 높이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5 | 2" | 플라스틱 | 7 / 8 " | 5 갤런 | 3.5 " | 12.125 " | 17.5 " | ₩ 181,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.