LEESON LM29670 SD2S40Z65YEH3 확실한 목적 모터 | AJ2WGT SD2S40Z65YEH3

LEESON LM29670 SD2S40Z65YEH3 확실한 목적 모터

재고 있음 있음
항목: AJ2WGT 모델: LM29670크로스 참조: SD2S40Z65YEH3

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 2,440,424 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목명확한 목적 모터
암호G
Duty30 분
Enclosure엽니다
Frame160Z
완전 부하 암페어40
HP40
Hz60
절연 클래스F
kW30
윤활제/루브리컨트폴리렉스 EM
맥스. 주변 온도.70
설치까다로운
포장B
3
역률90
회전회전
RPM3600
서비스 요인1.0
타입TDR
전압575

배송 정보:

선박 중량 (kg) 59.4
선박 높이 (cm)40.64
선박 길이 (cm)43.18
선박 폭 (cm)34.29

제품 세부 사항 :

  • 효과 100 % : 84
  • CC 번호 : EXEMPT
  • 명판: A-92644U
  • 감기 : 2152208
  • 그룹 : 2
  • 페인트 : GRAY-LINCOLN

제품 변형

프로덕트모델전압Enclosure완전 부하 암페어HP절연 클래스kW윤활제/루브리컨트역률가격
LEESON LM29656 SD2S15Z6006YEH3 확정 목적 모터 | AJ2WGE SD2S15Z6006YEH3 LM29656200엽니다5315F11.2폴리렉스 EM86₩ 1,943,816
LEESON LM29657 SD2S15Z61YEH3 확정 목적 모터 | AJ2WGF SD2S15Z61YEH3 LM29657230 / 460DP46 / 2315F11.2폴리렉스 EM86₩ 2,525,600
LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 확정 목적 모터 | AJ2WGG SD2S15Z65YEH3 LM29658575엽니다18.415F11.2폴리렉스 EM86₩ 2,112,656
LEESON LM29659 SD2S20Z6006YEH3 확정 목적 모터 | AJ2WGH SD2S20Z6006YEH3 LM29659200엽니다64.520F14.9폴리렉스 EM-₩ 1,568,896
LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 확정 목적 모터 | AJ2WGJ SD2S20Z61YEH3 LM29660230 / 460엽니다56 / 2820F14.9폴리렉스 EM87.5₩ 1,992,498
LEESON LM29663 SD2S25TZY61YEH3 확정 목적 모터 | AJ2WGK SD2S25TZY61YEH3 LM29663230 / 460엽니다67 / 33.525F18.7폴리렉스 EM89₩ 2,205,429
LEESON LM29664 SD2S25TZY65YEH3 확정 목적 모터 | AJ2WGL SD2S25TZY65YEH3 LM29664575엽니다26.825F18.7폴리렉스 EM89₩ 2,171,213

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LEESON LM29670 SD2S40Z65YEH3 확실한 목적 모터
₩ 2,440,424 /단위