항목 | 방폭 모터 |
암호 | N |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | EPFC |
Frame | 145T |
완전 부하 암페어 | 6 / 3 |
위험한 위치 등급 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3C |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
kW | 1.49 / 1.12 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | CWJ52KL |
설치 | 까다로운 |
포장 | F |
상 | 3 |
역률 | 71 / 70 |
보호 | 오토매틱 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 6 / 7 " |
타입 | TX |
전압 | 230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 20.62 |
선박 길이 (cm) | 50.5 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
프로덕트 | 모델 | 포장 | 디자인 | Frame | 역률 | RPM | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119426.00 | F | A | 56H | 68 / 65 | 1800 / 1500 | 208-230 / 460 | 3.3-3.3 / 1.65 | 3 / 4 / 1 | ₩ 1,853,699 | ||
121915.00 | F | B | 145T | 71 / 64 | 1800 / 1500 | 230 / 460 | 4.6 / 2.3 | 1/1 1/2 | ₩ 1,838,220 | ||
121916.00 | F | B | 145T | 86 / 87 | 3600 / 3000 | 230 / 460 | 5 / 2.5 | 2 | ₩ 1,704,599 | ||
122024.00 | B | A | 145T | 71 | 1800 | 230 / 460 | 4.6 / 2.3 | 1.5 | - | RFQ
| |
122025.00 | B | A | 145T | 71 | 1800 | 230 / 460 | 6 / 3 | 2 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.