항목 | 테이블 톱 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 145Y |
완전 부하 암페어 | 17.6 |
HP | 4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 11 " |
모터 응용 | 전동 공구 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 특수 브래킷 |
명판 RPM | 3450 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
축 길이 | 1 13 / 16 " |
열 보호 | 없음 |
UPC | 691720016497 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 32.72 |
선박 길이 (cm) | 45.57 |
선박 폭 (cm) | 33.17 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.