항목 | 방폭 모터 |
조립 | A-S90894 |
암호 | M |
디자인 | N |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | EPFC |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 10.6 / 5.3-5.3 |
위험한 위치 등급 | 경험치 증명 CL I GR C & D CL II GR F & G T3C |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.56 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | CEJ52CV |
설치 | 일주 |
포장 | B |
상 | 1 |
역률 | 71.9 |
보호 | 오토매틱 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
타입 | CX |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
프로덕트 | 모델 | 역률 | 조립 | 디자인 | 회전 | 타입 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111095.00 | 58 | A-S90887 | N | 선택적 CCW | CX | 56C | 7 / 3.2-3.5 | 1/3 | ₩ 1,214,879 | ||
114424.00 | 81.5 | - | L | 선택적 CCW | KX | 56C | 15.4 / 8.4-7.7 | 1.5 | ₩ 1,751,040 | ||
114425.00 | 87.5 | - | L | 선택적 CCW | KX | 56C | 20 / 10.8-10 | 2 | ₩ 1,920,520 | ||
116181.00 | 87.5 | - | L | 고정 된 CW | CX | 56J | 20 / 10.8-10 | 2 | ₩ 1,953,119 | ||
116183.00 | 81.5 | A-S90887 | L | 고정 된 CW | KX | 56J | 15.4 / 8.4-7.7 | 1.5 | ₩ 1,797,480 | ||
116185.00 | 76 | - | N | 고정 된 CW | CX | 56J | 12.4 / 6.7-6.2 | 1 | ₩ 1,401,479 | ||
116186.00 | 71.9 | A-S90894 | N | 고정 된 CW | CX | 56J | 10.6 / 5.3-5.3 | 3/4 | ₩ 1,306,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.